- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ディスポ ピペット 10mlのおすすめ人気ランキング
ディスポ ピペット 10mlのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新99件の「ディスポ ピペット 10ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペット 先端」、「ピペット 使い捨て」、「マクロピペット 50ml」などの商品も取り扱っております。
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)
容量(mL)101目盛(mL)0.1仕様γ線滅菌済(個包装)・綿栓付き・パイロジェンフリー材質PS色橙上部外径(Φmm)8アズワン品番2-4131-14CE-対応品対応
1箱(4袋×50本)
¥10,000税込¥11,000
翌々日出荷
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ディスポピペット
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)箱寸法(mm)402×303×141
FALCONディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
NUNC(ヌンク)ディスポピペット
PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
ピペットの種類ディスポピペット
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
レオナディスポピペット
材質ポリスチレン(PS)精度(%)±2
WATSONディスポピペット個別包装滅菌
ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット材質本体/PS、アダプター部/PP容量(mL)101目盛(mL)0.1アズワン品番62-0892-38
1箱(100本)
¥7,698税込¥8,468
翌々日出荷
コーニングコースター ピペット
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット
Thermo Fisher Scientificディスポーザブルピペット(滅菌)
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
TRUSCOディスポスポイト
材質ポリエチレン(PE)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
LLG Labwareポリスポイト 滅菌済み個包装タイプ
用途EOG滅菌済